{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HAWK | |
Lecture | 1 HR | |
Affichage | Ecran tactile 6,5 pouces | |
Méthode de contrôle | Rockwell | |
Interface | USB-2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Echelles Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P | |
Utilisation | semi-automatique | |
Charge d'essai principale | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Pré-charge d'essai | 3, 10 kg | |
Largeur de sonde max. | 200 mm | |
Hauteur de sonde max. | 250 mm | |
Alimentation | 100–240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Longueur | 600 mm | |
Largeur | 465 mm | |
Hauteur | 765 mm | |
Poids | 120 kg | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495075 250RS |