Exécution:
Estampage avec précision, les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin. Les pinces coupantes possèdent une coupe légèrement tranchante. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé.
Matière(s):
Acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.
Livraison:
1 pince coupante diagonale pour l’électronique
726680 (tête étroite − 9,5 mm): Réf. 130
1 pince coupante diagonale pour l’électronique
726700 (tête normale − 13,5 mm): Réf. 130
1 pince plate pour l’électronique
727140: Réf. 135
1 pince à becs pointus pour l’électronique
727160: Réf. 145