Elément de centrage ZeroClamp, Centrage-Ø A / Hauteur de pointe B: 30/10mm

Réf.: 360016 30/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Centrage-Ø A / Hauteur de pointe B (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage A 30 mm
Hauteur de centrage B 10 mm
Type de produit Elément de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360016 30/10
EAN / GTIN 4045197377173
Réf. fabricant 360016 30/10

Description

Version:

The zero point clamping of the GARANT ZeroClamp system is an important function for modern production systems, especially in automated production. Thanks to a special contact interface, it ensures precise and reliable zero point repetition accuracy. The pneumatic clamping force of the system holds workpieces securely in the desired position, making it possible to change workpieces quickly and accurately without repositioning. This reduces the set-up effort and increases productivity. The zero point clamping of the GARANT ZeroClamp system is indispensable for efficient production processes. Find out more about the innovative technology from GARANT ZeroClamp and optimise your production.

Application:

For centralised alignment in the centre bore.
For basic units with 40 - 50 mm thickness.