{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300430 6 | |
EAN / GTIN | 4045197284389 | |
Réf. fabricant | 300430 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
84,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
55,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 140 article(s) en stock
41,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
549 article(s) en stock
50,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |