{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de la zone active | 105×75 mm | |
Profondeur de pénétration | 30 mm | |
Poids | 1,9 kg | |
Tension | 220 V; 240 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) | + | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Démagnétiseurs |
Référence article | 380863 HD1 | |
EAN / GTIN | 2050001743763 | |
Réf. fabricant | 890.70-HD1 |