{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 3 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | |
Queue | Queue cylindrique | |
Longueur de travail | 40 mm | |
Longueur totale | 70 mm | |
⌀ queue | 3 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Forets à béton |
Référence article | 786005 3 | |
EAN / GTIN | 3165140186674 | |
Réf. fabricant | 2608597655 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à béton en carbure “CYL-3”, ⌀: 3mm
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
2,93 €
2,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
1,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | Perçage à percussion |
⌀ queue | 3 mm | 3 mm |
Type de produit | Forets à béton | Forets à béton |