{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ALU | |
Type d'outils | Carbure | |
Nuance | HU7805 | |
Angle de pointe | 60 degré | |
Rayon d'angle Re | 0,08 mm | |
Longueur d'épaulement b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,71 mm | |
Avance f | 0,005 - 0,03 mm | |
Type de produit | Plaquettes pour gravure |
Référence article | 217215 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197762153 | |
Réf. fabricant | 217215 ALU |