{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | gauche et droite | |
Pour profil de moletage | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Largeur tige | 20 mm | |
Hauteur tige | 20 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 25 mm | |
Pour largeur de molette b | 6 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 8 mm | |
Capacité | 10 mm - 250 mm | |
Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 1 | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290241 20 | |
Réf. fabricant | 31000687 |