Exécution:
Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Compensation de traction / pression de 0,2 mm par rapport à l'élément de compensation. Serrage de l'élément Weldon par le méplat d'entraînement ou l'élément de compensation.
Avantage(s):
- Solution économique.
- Modèle étroit et robuste.
- Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.
Utilisation:
Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.
Accessoire(s):
Elément de compensation
335730.
Remarque(s):
Fonction de compensation minimale
uniquement en association avec
300415 et
335730. Pour les mandrins Weldon standard, uniquement serrage fixe possible, voir
335740.