{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 6 mm - 10 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 41 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115055 6-10 | |
Réf. fabricant | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114030 6-10
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
40.30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
398.00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Plage du foret | 6 ;10 | 6 ;10 |
Arrosage interne | non | non |
en coffret | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Angle de pointe | 130 | 130 |