Präzisions-Winkelbiegeapparat komplett mit Zubehör, maximale Werkstückhöhe: 35mm

Artikel-Nr.: 823600 35
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Werkstückhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 280 mm
Tiefe 150 mm
Höhe 92 mm
maximale Werkstückhöhe 35 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (kalt) 35×4 / 9×9 mm
maximale Biegeleistung Flachmaterial (warm) 36×6 / 11×11 mm
maximale Biegeleistung Rundmaterial (kalt) ⌀ 10 mm
Gewicht 9,3 kg
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Herstellernummer HBM.010.000.01

Beschreibung

Ausführung:

Leicht bedienbarer, leistungsfähiger Biegeapparat für maßgenaues Biegen von diversen Profilen bis 180°. Sicheres und festes Spannen der Profile. Wiederholgenaues Biegen durch präzise Biege- und Spannvorrichtung. Integrierte Winkel- und Längenanschläge für ein schnelles Arbeiten bei exakten Biegeergebnissen. Zügiger Arbeitsfortschritt auch bei massiven Profilen, ermöglicht durch einen nadelgelagerten Drehteller (Gr. 60 und 100).

Verwendung:

Maßgenaues und anwenderfreundliches Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 − 180°), sowohl mit scharfkantiger Biegekante als auch mit verschiedenen Biegeradien.

Passend für:

Schraubstock

Lieferumfang:

1 Biegeplatte scharfkantig, 90° Nr. 823601 Gr. 0, 1 Biegeplatte (r = 6 mm), 180°, 1 Winkelanschlag, 1 Längenanschlag, 1 Bedienhebel, 1 Schlüssel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823601823604.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb