KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060201, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR1725

Artikel-Nr.: 260090 PR1725
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060201
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PR1725
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Nebenanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SKS
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb