nivello®-Innenschuh 98x25 mm Baujahr ab 2019

Artikel-Nr.: 19208
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19208
EAN / GTIN 4031405192089
Herstellernummer 019208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2019
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 84 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 95 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb