GHIR 19-4 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800337
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800337
EAN / GTIN 7291075090970
Herstellernummer 2800337
L-Nummer L23920 732

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.189″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.177″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.189″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.57″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Dmin Abstechen 0.787″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb