Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment „TQ-Station“

Artikel-Nr.: 659965
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±10; ±15
  • Bit-Aufnahme: F 6,3
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %; ±15 %
Bit-Aufnahme F 6,3
Gesamtlänge L 107 mm
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Norm DIN EN ISO 6789
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659965
EAN / GTIN 4045197614469
Herstellernummer 659965

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff und fest eingestelltem Drehmoment. 1/4 Zoll-Bitaufnahme mit Magnet. Flexible, modulare Aufnahmestation aus robustem Blechkorpus mit leichten Kunststoff-Aufbewahrungseinheiten. Schnelle Entnahme sowohl der Drehmoment-Schraubendreher, als auch der E 6,3-PrecisionBits. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit von z.B. Wendeplatten in 3 eingeschobenen Behältnisboxen. Kippsichere Standlösung auf z.B. Werkbank bzw. Maschine, oder zum Aufhängen an einer Lochwand.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Unbegrenztes Lösemoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Gr. 0,6 − 1,5 = ±15 % des angegebenen Werts.
Gr. 2,2 − 5,7 = ±10 % des angegebenen Werts.

Lieferumfang:

Drehmoment-Schraubendreher Nr. 211750: Je 1 St. Gr. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bits für Torx® Nr. 674248: Je 1 St. Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits für Torx Plus® Nr. 674252: Je 1 St. Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Aufbewahrungsstation: 1 St.
Behältnisboxen (Schubladen): 3 St.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Die Einzelgrößen der Drehmoment-Schraubendreher sind unter der Nr. 211750 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb