PSDON 20-5-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603444
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603444
    EAN / GTIN 7291075325560
    Herstellernummer 3603444
    L-Nummer L23990 985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.4″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Neutral
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 0.65″
    • Kopflänge (LH): 1.4″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMG 54
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -8.5 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1-1/4″
    • Schaftbreite (B): 1-1/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb