CGFG 51-180L-P8 Schneidenträger für die Axialbearbeitung mit 8 mm Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2801435
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801435
    EAN / GTIN 7291075200492
    Herstellernummer 2801435
    L-Nummer L23920 1572

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 70 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 240 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 180 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 70 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
    • Schafthöhe (H) 52.6 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb