GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212182 ST900
Rabatt
10,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,46 € 10,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,55 € 8,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.470 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212182 ST900
EAN / GTIN 4045197554161
Herstellernummer 212182 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb