Garderobenschränke mit Stiftzylinderschloss 2

Artikel-Nr.: 949071 2
2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 800 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 32
    Tiefe in G 20
    je Abteil Nutzhöhe 1.840 mm
    je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.430 mm
    je Kleider-Abteil Nutzbreite 340 mm
    je Kleider-Abteil Nutztiefe 450 mm
    je Hutablage Nutzhöhe 370 mm
    je Hutablage Nutzbreite 340 mm
    je Hutablage Nutztiefe 450 mm
    Anzahl Abteile 2
    Anzahl Fachboden fest 1
    Anzahl Kleiderstange 1
    passend für Integralhelm ja
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Unterbau Ausführung Sockel
    Schrägdach nein
    Lüftungsschlitze Rückwand ja
    Lüftungsschlitze Tür nein
    Sockelblende abnehmbar nein
    Sonderlackierung möglich ja
    Gewicht 85,3 kg
    Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
    Norm DIN 4547
    Produktart Garderobenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949071 2
    EAN / GTIN 4062406073190
    Herstellernummer 949071 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Türen mit gepuffertem Anschlag. Kunststoffgleiter in der Bodengruppe. Sockelhöhe 80 mm. Deckelhöhe 40 mm. Deckel und Sockel flächenbündig mit den Türen. Aufgesetzte Flügeltüren. Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.
    Innenausstattung: Je 1 Fachboden mit 3 Kleiderhaken.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb