{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennspannung | 250 V | |
Leistungsaufnahme | 16 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Anzahl LEDs | 24 | |
Lichtfarbe | neutralweiß | |
Farbtemperatur | 5.000 K | |
Lampenkörper Länge | 360 mm | |
Lampenkörper Breite | 80 mm | |
Lampenkörper Höhe | 22,5 mm | |
Gesamthöhe | 1.070 mm | |
Tragarm-Ausladung | 830 mm | |
Steckertyp Eingang | C | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 928650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406193478 | |
Herstellernummer | 928650 14 |