VDE Sortiment „speedE® II“ Set 1 1

Artikel-Nr.: 667268 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 7
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,5 Ah
Akkuspannung 4,2 V
Akku austauschbar ja
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
maximales Anzugsdrehmoment 1 Nm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Aufbewahrung in Kunststoffbox
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667268 1
EAN / GTIN 4010995443184
Herstellernummer 44318

Beschreibung

Ausführung:

Schnelleres Arbeiten durch elektronisches Verschrauben über 2 Leistungsstufen: 0,4 Nm und 1,0 Nm. Somit eröffnet sich eine neue Bandbreite an Anwendungen. Für beide Leistungsstufen ist eine Materialschutzfunktion integriert, welche die Schraubfunktion nach Erreichen des Anzugsmoments von 0,4 Nm bzw. 1,0 Nm abschaltet. Ein Weiteranzug von Hand ist ohne Nachgreifen mittels elektronischer Ratsche möglich. Die Handkraft des Anwenders bestimmt das maximale Anzugsmoment. Die integrierte Ring-LED sorgt während der Verschraubung für eine optimale Ausleuchtung der Schraube. Halter und Klingen vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

E-Schraubendreher Griff speedE® II
1× slimBit SL 0,6×3,5; Länge Klinge: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; Länge Klinge: 75 mm.
USB Ladegerät (ohne Netzadapter).
2 wiederaufladebare Li-Ionen Akkus.
In stabiler Kunststoffbox L-BOXX® Mini

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb