Kunststoffhalter für 6-kant-Winkelschraubendreher, Anzahl Aufnahmen: 9

Artikel-Nr.: 627255 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 9
Werkstoff Kunststoff
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627255 9
EAN / GTIN 4045197980571
Herstellernummer 627255 9

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von 9 Stück 6-kant-Winkelschraubendrehern in den Größen 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Passend für:

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627310 Gr. 9 (bis Kat. 48), Nr. 627327 Gr. 9 oder andere 6-kant-Winkelschraubendreher von Nr. 626000 bis 627325.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb