DGR 6303C-4D IC20 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 6002402
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6002402
    EAN / GTIN 7291075206135
    Herstellernummer 6002402
    L-Nummer L23940 766

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.35 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.35 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 6.35 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.12 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb