HM90 ADKW 1505PDR IC908 Wendeschneidplatte für ungünstige Zerspanungsbedingungen und unterbrochenen Schnitt in gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5604653
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604653
EAN / GTIN 7291075200133
Herstellernummer 5604653
L-Nummer L23910 1175

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.59 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.59 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb