DCBNL 2525M-12 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die 100° Schneidkante der CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602075
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602075
EAN / GTIN 7291075195019
Herstellernummer 3602075
L-Nummer L23990 1694

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 36 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Kopflänge (LH) 36 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb