{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 2-56 UNC | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,454 mm | |
Gänge pro Zoll | 56 | |
Gewinde-⌀ | 2,18 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 6,54 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133360 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899880 | |
Herstellernummer | 133360 2-56 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 2-56
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
45,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
45,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm |
Gewindeart | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Gewindegröße | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |