9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2,5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Artikel-Nr.: 05073202001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073202001
EAN / GTIN 4013288225276
Herstellernummer 05073202001
L-Nummer L60020 5040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile (Innensechskantschrauben Größen 2,5; 5,0; 6,0 und TORX® Schrauben Größe TX 25) betätigt.
  • Durch die enorme Platzeinsparung ist der Bit sehr gut für mobile Einsätze geeignet.
  • Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %.
  • Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht.
  • Der Bit hat einen 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z.
  • B.
  • Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar.

Vorteil:

  • Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit - nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
  • Geeignet für Innensechskantschrauben Größen 2,5; 5,0; 6,0 und TORX® Schrauben TX 25
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2,5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb