{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16M PWLNR/L06 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 21 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Spannhöhe L2 | 15,25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Kniehebel | 259015 14 | |
Kniehebelschraube | 259018 10 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251943 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651495 | |
Herstellernummer | 251943 16/06 |