RING DCM 200 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: 4304734
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4304734
EAN / GTIN 7291075147674
Herstellernummer 4304734
L-Nummer L24040 571

Beschreibung

Beschreibung:

RING DCM 200

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOGX
  • Schaftgrösse (SS) DCM 200

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb