Arbeitsplatte Stärke 25 mm aus kreuzverleimtem Bambus 1000 mm

Artikel-Nr.: 926021 1000
(153,33 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 1.000 mm
    Tiefe 750 mm
    Stärke 25 mm
    Material Arbeitsplatte Bambus
    Belag Arbeitsplatte geschliffen, rückstandsfrei geölt
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 926021 1000
    EAN / GTIN 4062406118556
    Herstellernummer 926021 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattentiefe 750 mm, Stärke 25 mm: Platten nicht vorgebohrt, nicht geeignet für Zusammenbau einer Vario Werkbank, nur als Abdeckplatte geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb