Einsteckringschlüssel SE 14x18 27 mm

Artikel-Nr.: 7694440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7694440
EAN / GTIN 4002805728277
Herstellernummer 7694440
L-Nummer L60160 1548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 41,5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 76,8 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 41,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 41,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 21,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 17,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
  • Stichmass [metrisch]: 31,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb