Sicherheitsclog MIA black ESD SB, Größe 39

Artikel-Nr.: 74430-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MIA
    EU-Schuhgröße 39
    Schutzklasse SB
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Farbe schwarz
    Produktart Clog

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74430-39
    EAN / GTIN 4030839217948
    Herstellernummer 74430-39
    L-Nummer L00790 1957

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • MONO-PU Sohle C-FIT
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
    • Lederfreie Ausstattung
    • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
    • Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb