S32T SVLFCL-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601076
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601076
    EAN / GTIN 7291075065480
    Herstellernummer 3601076
    L-Nummer L23990 600

    Beschreibung

    Opis:

    Indexable Internal Turning Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39.5 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Shank Height (H) 29 mm

    Cecha szcz.:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1604
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39.5 mm
    • Overall Length (OAL) 300 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 56 mm
    • Shank Height (H) 29 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb