D3N 150-075-19.05R-5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrung und Rundschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363071
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363071
    EAN / GTIN 7291075402629
    Herstellernummer 3363071
    L-Nummer L24040 260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15 ,Gesamtlänge (OAL) 6.148″ ,Nutzlänge (LU) 3.092″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
    • Nenndurchmesser: 0.591″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 150
    • Gesamtlänge (OAL): 6.148″
    • Point Length (PL): 0.1366″
    • Kraglänge (LPR): 4.183″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 3.092″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb