DCN 250-038-32R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202707
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202707
EAN / GTIN 7291075279559
Herstellernummer 3202707
L-Nummer L24040 1319

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Gesamtlänge (OAL) 137 mm, Nutzlänge (LU) 41.3 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 72.45 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 250
  • Gesamtlänge (OAL) 137 mm
  • Point Length (PL) 3.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 77 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 41.3 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb