T490 SM-D100-59-6-40-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106077
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106077
EAN / GTIN 7291075237757
Herstellernummer 3106077
L-Nummer L23980 312

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 88 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 30, Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 88 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 30
  • Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb