HTP D1.25-3-L7.5-W1.0LN10 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105515
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105515
EAN / GTIN 7291075263121
Herstellernummer 3105515
L-Nummer L23980 2740

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 7-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 3
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb