FST D160-16-40-R12 2-seitig schneidende (oben) Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100975
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100975
EAN / GTIN 7291075096217
Herstellernummer 3100975
L-Nummer L23980 3004

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 46.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 46.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb