{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SS | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 500 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260950 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780676 | |
Herstellernummer | 260950 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |