Tischwagen T5 T54

Artikel-Nr.: 918530 T54
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ T54
    Höhe 1.020 mm
    Breite 980 mm
    Tiefe 509 mm
    Ladeflächenbreite 850 mm
    Ladeflächentiefe 500 mm
    Ladeflächenhöhe unten 195 mm
    Ladeflächenhöhe oben 850 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 125 mm
    Tragfähigkeit Ladefläche oben 80 kg
    maximale Tragfähigkeit 250 kg
    Material Rad Polyurethan-Laufbelag
    Gewicht 34 kg
    Norm EN 1757-3
    Produktart Tischwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 918530 T54
    EAN / GTIN 4045197611840
    Herstellernummer 918530 T54

    Beschreibung

    Ausführung:

    2 Ladeflächen.
    Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
    Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
    2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

    Norm:

    EN 1757-3

    Sonderzubehör:

    Zwischenboden Nr. 918570; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

    Lackierung:

    Silber pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb