PW3 Warnschutz Wendeweste, gefüttert Gelb/Schwarz M

Artikel-Nr.: PW374YBRM
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
Artikelnummer PW374YBRM
EAN / GTIN 5036108319244
Herstellernummer PW374YBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses innovative Westendesign zeichnet sich durch seinen modernen Look und gute Passform, mehrere praktische Funktionen und das widerstandsfähige, schmutzabweisende fluoreszierende Material aus. Die dichte Fütterung bietet optimale Wärme und Komfort, während die Wendefunktion es sehr anpassungsfähig an Arbeit und Freizeit macht.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 2 Wege Frontreißverschluss
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Eingetragenes EU- Design
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • CE zertifiziert
  • Verdeckte Handytasche
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Jacke kann auf zwei Arten getragen werden
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht der Füllung gm: 300
Gewicht der Füllung oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb