WX3 FR T-Shirt Schwarz XL

Artikel-Nr.: FR712BKRXL
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
Artikelnummer FR712BKRXL
EAN / GTIN 5036108386918
Herstellernummer FR712BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das flammhemmende T-Shirt hat einen gerippten Kragen und Bündchen für eine bequeme Passform

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Gerippter Kragen
  • Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb