Beschreibung:
Gleiche Ausstattung wie C474 mit dual orientierter Ausweistasche.
Merkmal:
- Leicht und bequem
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- CE zertifiziert
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen