Beschreibung:
Dieser Diamantschleiftopf ist mit synthetischen Diamanten besetzt und ist bestens geeignet für die Flächenbearbeitung, das Polieren, Glätten und Bearbeiten von Betonprodukten, Granit, Estrich und Naturstein und zur Entfernung von Klebstoffen und weiteren Überständen. Der Diamantschleiftopf arbeitet sehr gleichmäßig, entwickelt weniger Vibrationen und ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau. Dank 22,23 mm Bohrung ist er universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.
Merkmal:
Werkzeugform: Topf
n max.: 12200 1/min
Produktverpackung: Karton
Segmenthöhe: 5 mm
Sicherheitsnorm: ohne
Typ: Diamantschleiftopf
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm
Vorteil:
Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.
Verwendung:
Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: gut geeignet
Werkstoff:
Stein und Baumaterial
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet
Hinweis:
Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar