{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 2 mm | |
Lagerung | Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 261 l | |
Fassinhalt | 200 l | |
Höhe | 285 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 1.200 mm | |
Lagerkapazität Fässer 200 Liter | 4 | |
Anzahl Fässer | 4 | |
Tragfähigkeit | 960 kg | |
Gewicht | 63 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 984000 4X200 | |
Herstellernummer | 984000 4X200 |