Erdungs-Set 4,5 mm

Artikel-Nr.: 972815 4,5
(10,58 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Druckknopf (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kontaktanschluss Druckknopf (1) Anschluss Erdungsbaustein ⌀ 10,3 mm
Kontaktanschluss Druckknopf (2) Spiralkabelanschluss ⌀ 4,5 mm
Personenerdung primär
Kabeltyp spiral
Kabellänge 2,4 m
Produktart Personenerdung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Herstellernummer C-184 132V

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus: 1× Textil-Erdungsarmband blau, verstellbar, Druckknopf 4,0 mm wie Nr. 972802 Gr. B.
Spiralkabel mit Druckknopf 4,0 und 4,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb