{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüf- und Druckbereich, mit 20 psi-Teilung | 0 psi - 860 psi | |
Prüf- und Druckbereich, mit 1 bar-Teilung | 0 bar - 60 bar | |
Prüf- und Druckbereich, mit 0,1 MPa-Teilung | 0 MPa - 6 MPa | |
Herstellerbezeichnung | RP 50-S | |
Behälter Länge | 720 mm | |
Behälter Breite | 170 mm | |
Behälter Höhe | 260 mm | |
Saugvolumen pro Hub | 45 ml | |
Produktart | Prüfpumpe |
Artikelnummer | 814890 | |
Herstellernummer | 60200 |