• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 1.2 x 7 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 810U-70
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810U-70
EAN / GTIN 4000896200528
Herstellernummer 810U-70
L-Nummer L60140 4400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Länge l1: 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb