Ausführung:
Produktfarbe: blau
Hervorragende Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
Beschreibung:
Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.
Merkmal:
Gute Abriebfestigkeit// Gute Abriebfestigkeit
Hervorragende Alterungsbeständigkeit// Hervorragende Alterungsbeständigkeit
Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien// Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
Sehr reißfest// Sehr reißfest
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C// Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C
Haftet gut auf schwer verklebbaren Oberflächen wie Silikonlinern und mit Trennmittel beschichteten Formen// Haftet gut auf schwer verklebbaren Oberflächen wie Silikonlinern und mit Trennmittel beschichteten Formen
Lässt sich selbst nach 5 Stunden bei 170 °C sauber von Edelstahl, anodisiertem Aluminium und Glas entfernen// Lässt sich selbst nach 5 Stunden bei 170 °C sauber von Edelstahl, anodisiertem Aluminium und Glas entfernen
Reduziert Fehler durch Aufweichen, Auslaufen oder Übertragung des Klebstoffs// Reduziert Fehler durch Aufweichen, Auslaufen oder Übertragung des Klebstoffs
Hervorragende Wärme-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit// Hervorragende Wärme-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
Wärmebeständiger als Kautschuk- und Acrylat-Klebstoffe// Wärmebeständiger als Kautschuk- und Acrylat-Klebstoffe
Hinweis:
„Flashbreaker″ beim Entfernen von Teilen aus der Form
Abdeck-Klebeband zur Pulverlackierung
Spleißen von silikonisiertem Faservlies
Verkleben von Verbundstoffen