{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
ganze Länge | 89 mm | |
Zähnezahl | 20 | |
Arbeitswinkel | 18 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
mit Gelenkkopf | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
mit Hammerfunktion | nein | |
mit QuickRelease | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
Produktart | Ratsche | |
USP1 | umschaltbar, 15° gewinkelt | |
USP2 | ergonomisch, 89 mm lang, 18° Arbeitswinkel |
Artikelnummer | 632065 | |
Herstellernummer | 863MC |